Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 18V-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 + Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 + 2 x GBA 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 18V-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 + Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 + 2 x GBA 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX
Bosch 18V-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 + Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 + 2 x GBA 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX
Bosch 18V-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 + Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 + 2 x GBA 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367649
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M0R
EAN/GTIN:
     4059952569260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
18V-Set: GSR 18V-28 + GBH 18V-21 + 2 x GBA 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Höhe:
290
Breite:
360
Länge:
440
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
10,05
Grundpreis:
Nein
Maschine:
Ja
Gewicht:
10,05 kg
Gewicht mit Akku:
10,05 kg
Akkuspannung:
18 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 361,28*
€ 423,15*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,71*
€ 428,96*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,63*
€ 560,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,03*
€ 584,19*
Frei Haus
ab € 534,07*
€ 619,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,15*
€ 503,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,39*
€ 446,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.