| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1366606 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457372115 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:
Der Leibwächter Stretchbandgürtel ist ein zuverlässiger Begleiter für Ihren Arbeitsalltag. Mit seiner geprägten Metallschnalle und der stufenlosen Verstellbarkeit bietet er nicht nur sicheren Halt, sondern auch eine komfortable Passform. Mit einer Breite von 40 mm sorgt er für optimale Stabilität. Sollte er einmal zu lang sein, ist er problemlos kürzbar. Erhältlich ist der Gürtel in den Längen 90 cm, 105 cm und 125 cm, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität von Leibwächter.
Produktdetails: - mit geprägter Metallschnalle und innenliegendem Bieröffner
- stufenlos verstellbar
- 40 mm breit
- kürzbar
- unisex
Farbe und Material: - Farbe: schwarz
- Material: 53 % Polypropylen, 25 % Polyester, 22 % Latex
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Leibwächter | Farbe: | schwarz | Länge: | 125 cm | Material: | 53% Polypropylen / 25% Polyester / 22% Latex | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |