Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1359952
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600766500
EAN/GTIN:
     4061792002388
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Im Lieferumfang enthalten:
  • gummierter Zusatzhandgriff
  • Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende
  • Reinigungstuch
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Max. Leerlaufdrehzahl:
300
max. Schlagzahl:
2900
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
45
Hersteller:
Metabo
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Maschine:
Ja
Gewicht:
10,1 kg
Max. Bohr-Ø Beton:
45 mm
max. Einzelschlagenergie:
12,2 J
Schlagenergie:
12,2 J
Kabellänge:
6 m
Leistungsaufnahme:
1500 W
Weitere Suchbegriffe: metabo elektro-bohrhammer sds max, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer metabo, Metabo, Kombihammer, KHEV, 8-45, BL,, incl.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 644,26*
€ 681,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,55*
€ 682,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,54*
€ 684,96*
Frei Haus
ab € 689,96*
€ 727,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,42*
€ 751,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,21*
€ 810,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,43*
€ 801,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,47*
€ 785,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,57*
€ 775,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,26*
€ 766,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.