Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1334983 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150231157 |
| |
|
| | |
| - Torx 1/2"-Kraft-Schraubendrehereinsätze für Bremsen
- Für die Wartung oder Bearbeitung von Bremssystemen unter Verwendung von Elektrowerkzeugen
- Erhältliche Größen: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 und T60
- Antrieb: 1/2"
- Länge: 78 mm
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Schwarz phosphatiert
- SB-Verpackung
- Bestandteil des Satzes BBR203P9
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx 1/2" t45, bit (torx®), bit torx 45, Bahco, 1/2", Kraft-Bit-Stecknuss,, Torx,, lang,, T |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 16,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,76* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|