Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Bahco ERGO Stechbeitel-Satz, 8-tlg., 6,10,12,16,18,25,32,38 mm, in Holzkiste
Artikel-Nr.:
     5417B-p1333015
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     434-S8-EUR
EAN/GTIN:
     7311518295110
Suchbegriffe:
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Stemmeisen-Satz
stechbeitelsatz bahco
  • Der Satz beinhaltet Stechbeitel der Größen 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 und 38 mm
  • Ergonomischer Stechbeitel der im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Bruchsicherer 2-Komponenten-Griff, widersteht auch kräftigen Schlägen mit einem Hammer aus Metall
  • Handschutz mit abgerundeten Kanten
  • Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
  • Polierte Klinge beim Modell 434 ERGO
  • Lackierte Klinge zum Schutz vor Rost
  • Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer
  • 8-teiliger Satz mit Klingenschutz in stabiler Holzkiste
  • Geprüft nach: ISO 2729
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
  • Der komfortable 2-Komponenten-Griff liegt perfekt in der Hand und ist rutschfest
  • Bruchsicherer Polyamid-Griff, widersteht auch kräftigen Schlägen mit einem Hammer aus Metall
  • Dieser Stechbeitel erfüllt die höchsten Leistungsansprüche
  • Besonders auf anspruchsvolle Zimmermannsarbeiten und Einsätze im Bauhandwerk zugeschnitten
  • Abgerundeter Griff mit Wölbung am Ansatz für höhere Sicherheit
  • Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Bahco, ERGO, Stechbeitel-Satz,, 8-tlg.,, 6,10,12,16,18,25,32,38, mm,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 184,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 150,31*
€ 184,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,90*
€ 186,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 196,14*
€ 3,50*
ab € 166,75*
€ 203,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.