Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1332908 Herst.-Nr.: 411-35 EAN/GTIN: 7314150412082 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF
- Einfacher, gerader und präziser Schnitt
- Geringer Kraftaufwand dank des hochmodernen Ratschen-Systems
- ICS-System (instant-change system) für den schnellen Wechsel
- Klinge im Gehäuse positioniert, keine Gefahr einer Beschädigung der Klinge oder einer Verletzung bei der Verwendung
- Edelstahlklinge (Solingen)
- Klinge mit spezieller Kantengeometrie und PTFE-Beschichtung
- Einhand-Schnellspanner für die Klinge
- Gummigriff für die komfortable Bedienung bei großen Größen (411-42- und 411-63-Modelle)
- Einstellbares Rohransatz-System für Rohre bis 50 mm (411-63-Modell)
- Lieferung in Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Breite: | 25 | Länge: | 220 | Gewicht: | 273 | Rohrdurchmesser: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,69* | € 50,08* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,27* | € 50,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 63,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|