Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1252577 Herst.-Nr.: 4933451281 EAN/GTIN: 4002395170777 |
| |
|
| | |
| 800-W-Motor mit nur 2,0 kg Gewicht Kompaktes, extra schlankes Design Wiederanlaufschutz Sanftanlauf Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück Im Lieferumfang enthalten:- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Griff
- Flansch
- Flanschmutter
- Kabel
- Schraubenschlüssel
- Diamantscheibe
Weitere Informationen: | | Max. Leerlaufdrehzahl: | 11500 | Leerlaufdrehzahl: | 11500 U/min | Gewicht: | 2 kg | Werkzeugaufnahme: | M 14 | Schleifscheibendurchmesser: | 115 mm | Hersteller: | Milwaukee | Leistungsaufnahme: | 800 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 92,48* | € 116,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,45* | € 116,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,76* | € 118,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,19* | € 119,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,23* | € 120,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|