Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 800-125 E, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252384
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451211
EAN/GTIN:
     4002395260188
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 800 watt
800-W-Motor mit nur 2,0 kg Gewicht
Kompaktes, extra schlankes Design
Wiederanlaufschutz
Sanftanlauf
Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Seitlich liegender Griff
  • Flansch
  • Flanschmutter
  • Kabel
  • Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Max. Leerlaufdrehzahl:
11500
Leerlaufdrehzahl:
11500 U/min
Gewicht:
2 kg
Werkzeugaufnahme:
M 14
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
800 W
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer milwaukee, Milwaukee, Winkelschleifer, AG, 800-125, E,, im
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,67*
€ 79,96*
€ 5,95*
ab € 64,14*
€ 80,14*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,49*
€ 81,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,50*
€ 83,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,95*
€ 84,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.