Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1251680 Herst.-Nr.: 1506996 EAN/GTIN: 4007123652853 |
| |
|
| | |
| Der Überspannungsschutzadapter von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion
- Belastbar bis 16 A / 3500 W
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennstrom 16 A
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 7 | Gewicht: | 98 | Ausführung: | Stecker / Kupplung | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart IP: | IP 20 | Hersteller: | Brennenstuhl | Spannung: | 230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, brennenstuhl netzadapter, netzadapter, cee anbaudose 230v, Brennenstuhl, Adapter, Überspannungsschutz, 13.500A, anthrazit, / |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,9351* | € 7,0051* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 5,38* | € 7,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,50* | € 7,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,75* | € 8,15* | | | | Lager 5417 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|