Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex L-BOXX leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex L-BOXX leer
Knipex L-BOXX leer
Knipex L-BOXX leer
Knipex L-BOXX leer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242610
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773081975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
00 21 19 LB LE Knipex L-BOXX robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff.
Max.
Zuladung: 25 kg.
Spritzwassergeschützt.
Mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden.
Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden.
Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling.
L-BOXX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH.
- Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm
- Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm
- Abmessung Tiefe außen (innen): 442mm 311mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
25
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Höhe:
151 mm
Breite:
442 mm
Länge:
442 mm
Gewicht:
2560 kg
Hersteller:
Knipex
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,11*
€ 59,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,33*
€ 60,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,81*
€ 60,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 61,32*
€ 4,00*
ab € 48,51*
€ 61,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.