Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär
PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär
PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär
PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär
PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär
PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär
PFERD COMPOSITE Pinselbürste PBUPR Ø 38 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,00 mm, Korn 120 stationär
Artikel-Nr.:
     5417B-p1236019
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220070376
EAN/GTIN:
     4007220070376
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Eignen sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen.
Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt.
Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar.
Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können.
Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen.
Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z.
B.
Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden.
Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung.
Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

  • Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
  • Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
  • Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden.
  • Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet, kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert.
  • Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring regulierbar.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
Weitere Informationen:
Max. zulässige Drehzahl:
5000
Besatzmaterial:
SiC
Besatzlänge:
28
Drahtstärke:
1
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
120 1,00
Durchmesser:
38
Gesamtläge:
77
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, pferd topfbürste sic, flächenbürste, pferd topfbürste, PFERD, COMPOSITE, PBUPR, Ø, 38
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,06*
€ 53,25*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,89*
€ 53,25*
2 Tage
30
€ 5,00*
ab € 41,37*
€ 53,47*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 42,32*
€ 55,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.