Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
PFERD Kegelbürste ungezopft KBU Ø 80x10 mm, Schaft-Ø 6 mm Keramik-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234834
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220004487
EAN/GTIN:
     4007220004487
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Bürsten mit Keramikkorn (CO) zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute Schneidfähigkeit aus.
Zur Erzielung hoher Abtragswerte und eines aggressiven Bürstverhaltens.
Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
80
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. zulässige Drehzahl:
12000
Besatzmaterial:
Kunststoff (CO)
Drahtstärke:
0,55
Weitere Suchbegriffe: PFERD, ungezopft, KBU, Ø, 80x10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 18,89*
8 Tage
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 18,89*
2 Tage
78
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 18,98*
6 Tage
78
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 19,92*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 21,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Box
ab 250 Boxen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Box
ab 500 Boxen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 210,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.