Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Chocolate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Chocolate
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Chocolate
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Chocolate
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Chocolate
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234247
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     00123-01.3005
EAN/GTIN:
     4057223560589
Suchbegriffe:
CG
Workwear
Bistro
Apron
Made in Germany | Verstärktes Schürzenband | Doppelt gefärbt | Knitterarm und pflegeleicht | Reaktivfärbung | Bänder verriegelt | Sicherheitsnaht | Farbecht | Industriewäsche- und finishertauglich | Waschbar bis 95 °C
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 78 cm
Farbe:
chocolate
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Schürze
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
CG Workwear
Größe:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: Roma, 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.