Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Cherry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Cherry
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Cherry
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Cherry
CG Workwear Bistro Apron Roma 50 x 78 cm CGW123 50 x 78 cm Cherry
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234246
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     00123-01.4003
EAN/GTIN:
     4057223560572
Suchbegriffe:
CG
Workwear
Bistro
Apron
Made in Germany | Verstärktes Schürzenband | Doppelt gefärbt | Knitterarm und pflegeleicht | Reaktivfärbung | Bänder verriegelt | Sicherheitsnaht | Farbecht | Industriewäsche- und finishertauglich | Waschbar bis 95 °C
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Maße:
50 x 78 cm
Farbe:
cherry
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Schürze
Hersteller:
CG Workwear
Größe:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: Roma, 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.