| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232229 Herst.-Nr.: 4317784728232 EAN/GTIN: 4317784728232 |
| |
|
| | |
| Langbeckzange, runde Backen • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoff überzogen • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • DIN ISO 5745 • Lange runde Backen • Greifflächen glatt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Typ: | Rundzange | Länge: | 160 mm | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,33* | € 6,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,66* | € 6,73* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|