Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Langbeckzange VDE 160 mm flache Backen, Mehrkomponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Langbeckzange VDE 160 mm flache Backen, Mehrkomponenten-Griff
Fortis Langbeckzange VDE 160 mm flache Backen, Mehrkomponenten-Griff
Fortis Langbeckzange VDE 160 mm flache Backen, Mehrkomponenten-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232228
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784728249
EAN/GTIN:
     4317784728249
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange 160 mm
langbeckzange form 1
langbeckzange
VDE-Langbeckzange, flache Backen • Kopf poliert • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • DIN ISO 5745 • Lange flache Backen • Greifflächen gezahnt
Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoff
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Typ:
Flachzange
Länge:
160 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: VDE-Langbeckzange, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
10
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,10*
4 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,46*
5 Tage
155
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,48*
1 Tag
155
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.