Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Ratschenzug, 1,5 t, Hub 1,5 m (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Ratschenzug, 1,5 t, Hub 1,5 m (Standard)
McBull Ratschenzug, 1,5 t, Hub 1,5 m (Standard)
McBull Ratschenzug, 1,5 t, Hub 1,5 m (Standard)
McBull Ratschenzug, 1,5 t, Hub 1,5 m (Standard)
McBull Ratschenzug, 1,5 t, Hub 1,5 m (Standard)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220606
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223539738
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
McBULL Ratschenzug, Tragfähigkeit 1,5 t, Hubhöhe 1,5 Meter (=Standardhubhöhe), Achtung: Dies ist der Artikel für die Standardhubhöhe von 1,5 Meter. Bei Bedarf von einer anderen Hubhöhe muss der Artikel -LRZ1500MEHR- je weiteren Meter dazubestellt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lastkette:
8 x 24
Anzahl Kettenstränge:
1
Tragfähigkeit:
1500
Hersteller:
McBull
Material:
Stahl
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht:
11 kg
Tragkraft:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug tragfähigkeit 1500 kg hubhöhe 1,5 m, hebelzug, hebelzug trgf. 1,5t, McBull, Ratschenzug,, 1,5, t,, Hub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 185,43*
€ 226,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,26*
€ 232,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.