| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1220587 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381886697 |
| |
|
| | |
| Ein zweiteiliges Akku-Kombo-Kit für den heimischen Garten sowie die Werkstatt.
Der kompakte 18 V Akku-Schlagbohrschrauber DHP480 mit einer Gehäuselänge von nur 199 mm eignet sich für nahezu jede Arbeit in der Werkstatt. Die 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge ist ideal für den heimischen Garten. Das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff. Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen.
Im Kombo-Kit sind zwei Akkus (1 x BL1830B, 1 x BL1850B) und ein Schnellladegerät DC18RC enthalten.
Weitere Informationen: | | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Makita | Akkuanzahl: | 1 | Maschine: | Ja | Akkukapazität: | 3 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita, Akku-Kombo-Kit, 18, V, inkl., DUH523RF |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 282,25* | € 338,22* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,15* | € 343,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|