| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1175849 Herst.-Nr.: 05136459001 EAN/GTIN: 4013288194459 |
| | |
|
| | |
| - Robustes, formstabiles Material
- Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
- Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
- Geringes Gewicht für leichten Transport
- Kompatibel mit Wera 2go
Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für 1/4" Bits und Bithalter; 50 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 25 mm und 2 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 50 mm; leer. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wera | Ausführung: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera werkzeugbox, werkzeugbox, Wera, 9410, Textile, Box, Bit-Safe, 61, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,02* | € 12,13* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,46* | € 12,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,89* | € 12,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,12* | € 13,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|