| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167249 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728043717 |
| |
|
| | |
| - Für VAG 2,4 l und 3,2 l FSI
- Für Arbeiten an AUDI 2,4 l / 3,2 l FSI V6, V8 und V10 Benzin-Motoren
Zum Durchführen folgender Arbeiten: - Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle
- Fixieren der Kettenspanneinheit
- Wechseln der Steuerkette
- Einstellen der Steuerzeiten bei Motorreparaturen
- Unter anderem geeignet für folgende Fahrzeuge:
AUDI A4, A6 der Baureihe B7 und C6 - Beispiele für Motorcodes:
AUK, BDW, BGP, BGQ, BKH, BPK, BYU, BVJ, BNS, BYH, CAUA, BXA,BSM
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 110,55* | € 139,79* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,08* | € 139,97* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,33* | € 148,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|