Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Buchsen-Satz Längsstrebe, FORD / Volvo, Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGOR Buchsen-Satz Längsstrebe, FORD / Volvo, Anzahl Werkzeuge: 4
VIGOR Buchsen-Satz Längsstrebe, FORD / Volvo, Anzahl Werkzeuge: 4
VIGOR Buchsen-Satz Längsstrebe, FORD / Volvo, Anzahl Werkzeuge: 4
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167231
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728049191
Suchbegriffe:
Einlage für Werkstattwagen
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • 1?2+ Format
  • Einlagen-Maß: 282 x 393 x 35 mm
  • V3649
  • Zum Austauschen der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich
  • Buchse und Pressrahmen nicht mehr als 16 Tonnen belasten
  • Passend für z. B.:
    FORD: Mondeo / Tourneo Bj. 2000???2007
    FORD: ab Bj. 2007: Mondeo, S-Max, Galaxy
    Volvo: ab Bj. 2007: S60, S80, V60, V70, XC60, XC70
Weitere Informationen:
Hersteller:
VIGOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,16*
€ 455,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.