Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 20 mm, 30 m lang, Schlaufe, Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 20 mm, 30 m lang, Schlaufe, Karabiner
Hanfseil 20 mm, 30 m lang, Schlaufe, Karabiner
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152904
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4031639097662
EAN/GTIN:
     4031639097662
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
Karabiner
Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Belastbarkeit:
68
Länge:
30
Hersteller:
Braun
Farbe:
beigebraun
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, eimerseil 30mtr, eimerseil, hanfseil braun, Aufzugsseil, Strick, Seil, Handaufzugsseil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,50*
€ 74,37*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 74,83*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 74,83*
€ 5,00*
ab € 59,31*
€ 74,84*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.