1/4" + 1/2" proficraft Werkzeugkoffer 98-teilig 72 Zahn Knarrenproficraft Werkzeug-Koffer UNIVERSAL metrisch 6,3 [1/4"] + 12,5 [1/2"]
- Attraktiver und hochwertiger Kunststoffkoffer
- Ideal für Hausmeister und Gebäudetechniker
- Knarre mit ergonomischem 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
- Modernes, exklusives Kofferdesign
- Ringgabelschlüssel 8 - 19 mm, Hammer, Steckschlüssel-Einsätze 4 - 24 mm und hochwertige Bit-Box
- Stabiler Koffergriff mit rutschfester Oberfläche
- Umfangreiche, universelle Bestückung
- Zangen, Schraubendreher, Winkelstiftschlüssel etc. für nahezu jeden Einsatz
Inhalt:9 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 mm
1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 48 Zähne oder 72 Zähne
1 Gleitgriff 6,3 [1/4"]
1 Verlängerung 6,3 [1/4"] 75 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze Bits 6,3 [1/4"] auf 6,3 [1/4"]
3 Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4,5 - 8 mm
6 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] je 2 PH 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] je 2 PZ 1 - 2 - 3
9 Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4"] T 8 - 40
6 Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 8 mm
1 Bit-Halter magnetisch 6,3 [1/4"] 60 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"]
1 Quergriff-Bit-Schraubendreher 6,3 [1/4"]
6 Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-TX Schrauben 10 mm T 20 - 55
5 Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant Schrauben 10 mm 4 - 10 mm
13 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 24 mm
1 Umschaltknarre 12,5 [1/2"] 48 Zähne oder 72 Zähne
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze Bits 12,5 [1/2"] auf 10 mm
1 Verlängerung 12,5 [1/2"] 125 mm
1 Kardangelenk 12,5 [1/2"]
7 Ringgabelschlüssel 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 9-tlg.
1 Telefon-/Radio-/Flachrundzange 170 mm
1 Kombizange 185 mm
1 Wasserpumpenzange 245 mm
2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 6 - 8 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 – 2
1 Schlosserhammer 300 g