Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NPA 400 Vliesbogen, 152 x 229 mm Medium Korund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klingspor NPA 400 Vliesbogen, 152 x 229 mm Medium Korund
Klingspor NPA 400 Vliesbogen, 152 x 229 mm Medium Korund
Klingspor NPA 400 Vliesbogen, 152 x 229 mm Medium Korund
Klingspor NPA 400 Vliesbogen, 152 x 229 mm Medium Korund
Artikel-Nr.:
     5417B-p1031562
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     291653
EAN/GTIN:
     5907560160777
Suchbegriffe:
Schleifvliesbogen
Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung
Weitere Informationen:
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
VFS
Grundpreis:
Ja
Kornart:
Korund
Feinheitsgrad:
medium
Korn:
120
Hersteller:
Klingspor
Korngröße:
120
Breite:
152
Abmessung:
152X229
Farbe:
alle Farben
Länge:
229
Ausführung:
medium
Materialanwendung:
Edelstahl/Metall Univ./Holz
Weitere Suchbegriffe: Klingspor, NPA, 400, Vliesbogen,, 152, x
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1010
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,1823*
€ 8,1323*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,055*
€ 15,925*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,925*
€ 18,95075
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,605*
€ 18,56995
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,615*
€ 17,39185
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,785*
€ 16,40415
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,485*
€ 16,04715
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,055*
€ 13,15545
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,1055* pro Packung)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.