Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schrauber EXACT ION 2-700 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Schrauber EXACT ION 2-700 Professional
Bosch Akku-Schrauber EXACT ION 2-700 Professional
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024389
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0602494400
EAN/GTIN:
     3165140735841
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Schrauber EXACT ION 2-700 Professional
jetzt mit Lithium-Ionen-Technologie!
Mittelgriffschrauber

  • Drehmoment von (hart) 0,5 Nm
  • Drehmoment bis (hart) 2 Nm
  • Drehmoment (hart) 0,5 – 2 Nm
  • Drehmoment von (weich) 0,5 Nm
  • Drehmoment bis (weich) 2 Nm
  • Drehmoment (weich) 0,5 – 2 Nm
  • Drehzahl, von 70 min-1
  • Drehzahl, bis zu 700 min-1
  • Drehzahl 70 – 700 min-1
  • Drehrichtung R/L
  • Gewicht 1,3 kg
  • Bemerkung Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung
  • Werkzeugaufnahme 1/4"-Schnellwechselfutter
  • Akku 18 V / 2,0 Ah Akku
  • Bauform Mittelhandgriff
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment weich:
2
max. Drehmoment hart:
2
Hersteller:
Bosch
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Mittelgriffschrauber, Mittelhandgriffschrauber, bosch mittelgriffschrauber, akku bohrmaschine, Bosch, Akku-Schrauber, EXACT, ION, 2-700, Professional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 495,36*
€ 579,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,78*
€ 581,94*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 509,45*
€ 590,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,53*
€ 707,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,39*
€ 689,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,02*
€ 656,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,41*
€ 612,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,83*
€ 603,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0602494002
ab € 691,46*
Zubehör
Bosch
0602494004
ab € 989,08*
Zubehör
Bosch
0602494003
ab € 1.122,75*
Zubehör
DWT
RG200757
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.