Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schrauber EXACT 7 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Schrauber EXACT 7 Professional
Bosch Akku-Schrauber EXACT 7 Professional
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024351
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0602490439
EAN/GTIN:
     3165140278591
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Schrauber Exact 7 Professional
mit 1/4" Schnellwechselfutter - 0,7 Sek. Wiederholschutz
ohne Akku

Drehmoment von (hart) 1,5 Nm
Drehmoment bis (hart) 7 Nm
Drehmoment (hart) 1,5 – 7 Nm
Drehmoment von (weich) 1,5 Nm
Drehmoment bis (weich) 7 Nm
Drehmoment (weich) 1,5 – 7 Nm
Drehmoment (alt) 1,5 - 7 Nm
Drehzahl, von 150 min-1
Drehzahl 150 min-1
Drehrichtung Rechts-Links-Lauf
Gewicht 0,8 kg
Bemerkung 0,7 Sek. Wiederholschutz
Werkzeugaufnahme 1/4"-Schnellwechselfutter
Bauform Mittelhandgriff
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment weich:
7
max. Drehmoment hart:
7
Hersteller:
Bosch
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
9,6 V
Weitere Suchbegriffe: Mittelgriffschrauber, Mittelhandgriffschrauber, bosch mittelgriffschrauber, akku bohrmaschine, akkubohrschrauber 9,6 v, Bosch, Akku-Schrauber, EXACT, 7, Professional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,18*
€ 723,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,43*
€ 685,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,76*
€ 638,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,85*
€ 629,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,24*
€ 616,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.