Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 1 x 5,5 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 1 x 5,5 x 28 mm
Wera 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 1 x 5,5 x 28 mm
Wera 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 1 x 5,5 x 28 mm
Wera 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 1 x 5,5 x 28 mm
Wera 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 1 x 5,5 x 28 mm
Wera 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, 1 x 5,5 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1020639
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003321001
EAN/GTIN:
     4013288187321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Schlitz)
  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb.
Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
28
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Schlitz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
5,5
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Ausführung:
Stecknuss
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,57*
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.