Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer talliert Typ C D60xH60 M10 NR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer talliert Typ C D60xH60 M10 NR57
Gummi-Metall-Puffer talliert Typ C D60xH60 M10 NR57
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569072021
EAN/GTIN:
     4053569072021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Metall-Puffer, tailliert • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Informationen:
Gewinde d:
M10
d2:
49
d1:
M10
d:
60
h:
60
Typ:
C
Ausführung:
beidseitig Innengewinde
Ø ta:
49 mm
Durchmesser D:
60 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Höhe H:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: gm-anschlag-puffer m10, gm anschlag puffer, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 9,87*
9 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 9,93*
3 Tage
610
1
€ 6,99*
ab € 7,7391*
€ 10,5191*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 10,56*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 7,81*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.