Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer talliert Typ B D40xH50 M8x23 NR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer talliert Typ B D40xH50 M8x23 NR57
Gummi-Metall-Puffer talliert Typ B D40xH50 M8x23 NR57
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569071963
EAN/GTIN:
     4053569071963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Metall-Puffer, tailliert • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Informationen:
Gewinde d:
M8x23
d2:
20
d1:
M8x23
d:
40
h:
50
Typ:
B
Ausführung:
Innen-/Außengewinde
Ø ta:
20 mm
Durchmesser D:
40 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Höhe H:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gm-anschlag-puffer m8x20, gm anschlag puffer, Gummi-Metall-Puffer, Puffer, Maschinenlagerung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 6,12*
3 Tage
460
1
€ 6,99*
ab € 4,6118*
€ 6,5218*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.