Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ D D100xH50mm M12x37 NR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ D D100xH50mm M12x37 NR57
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ D D100xH50mm M12x37 NR57
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569071215
EAN/GTIN:
     4053569071215
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Gummi-Metall-Puffer, Ausführung D, 1 Gewindebolzen • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 37
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe H:
50 mm
Gewinde G:
M12 x 37
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Maschinenlagerung, Gummi-Metall-Puffer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 11,39*
€ 16,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,91*
€ 17,06*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 17,10*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 17,27*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.