Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ B D25xH20mm M6x18 NR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ B D25xH20mm M6x18 NR57
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ B D25xH20mm M6x18 NR57
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ B D25xH20mm M6x18 NR57
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569069700
EAN/GTIN:
     4053569069700
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Gummi-Metall-Puffer, Ausführung B, 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 18
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe H:
20 mm
Gewinde G:
M6 x 18
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Maschinenlagerung, Gummi-Metall-Puffer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,21*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 0,83*
€ 1,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,89*
€ 1,37*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.