Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D100xH60mm M16x41 NR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D100xH60mm M16x41 NR57
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D100xH60mm M16x41 NR57
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ A D100xH60mm M16x41 NR57
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569069427
EAN/GTIN:
     4053569069427
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m16
Gummi-Metall-Puffer, Ausführung A, 2 Gewindebolzen • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A
Weitere Informationen:
Höhe H:
60 mm
Gewinde:
M16 x 41
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Gummi-Metall-Puffer, Maschinenlagerung, Puffer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 17,64*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 17,65*
9 Tage
8
€ 4,30*
ab € 12,58*
€ 17,76*
4 Tage
8
€ 6,99*
ab € 13,70*
€ 18,02*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.