Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012190
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4330816643556
EAN/GTIN:
     4330816643556
Suchbegriffe:
EFFBE-Maschinenlagerung
Gummifeder
Feder
Elastomerfeder
Elastomer-Feder Typ 295, DIN 9835, CR • Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung • Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen • Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich • Material: Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz • Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A • Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≥ 12 N/mm² • Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 250 % • Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm • Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 % • Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 150 mm³ • Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 % • Rohdichte nach DIN 53 479: 1,37 g/cm³ • Federweg (s): 40 % • Setzneigung (Ss): 3–5 % • Vorspannung (Sv) Faktor ca.: 1,5 von Setzneigung • Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1) • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Seildurchmesser:
20
Hersteller:
EFFBE
Weitere Suchbegriffe: EFFBE-Gummifeder, Maschinenlagerung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,88*
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,96*
2 Tage
333
1
€ 6,99*
ab € 1,97*
€ 2,96*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.