Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 7,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notglieder galZn 7,0 mm
Notglieder galZn 7,0 mm
Notglieder galZn 7,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010670
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645039092
EAN/GTIN:
     4011645039092
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Not-Glied, verzinkt
Weitere Informationen:
Innenlänge:
31
Hakenöffnung:
8 mm
Ausführung:
Notglied
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser:
7 mm
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, notglieder 7,0 mm verzinkt, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Verbindungsglied, Stahl, Notglied, Kettenverbindungsglied
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4146*
€ 0,5446*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3895*
€ 6,1595*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 46,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,65*
€ 46,82*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 48,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.