Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder A4 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder A4 8,0 mm
Rapidglieder A4 8,0 mm
Rapidglieder A4 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010665
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645043259
EAN/GTIN:
     4011645043259
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapid-Glieder, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Nutzlast:
350
Ausführung:
Rapidglied
Oberfläche:
blank
Tragkraft:
350 kg
Durchmesser:
8 mm
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 8mm, ketten notglied, ketten-verbindungsglied edelstahl, Kettenverbindungsglied, Verbindungsglied, Schraubglied, Rapidglied
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,2395*
€ 4,8195*
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 3,2519*
€ 4,8419*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,51*
7 Tage
12
€ 4,30*
ab € 3,8703*
€ 5,7765*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8195*
€ 5,73521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4495*
€ 5,29491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3095*
€ 5,12831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1995*
€ 4,99741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9995*
€ 4,75941
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2395*
€ 3,85501
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.