| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1010616 Herst.-Nr.: 4011645059021 EAN/GTIN: 4011645059021 |
| |
|
| | |
| Schäkel, geschweift, hochfest Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Hersteller: | PÖSAMO | Ausführung: | hochfest, geschweift | Werkstoff: | Stahl | b1: | 20 mm | Abmessung: | 10 mm | Durchmesser: | 10 mm | max. Tragkraft: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,091* | € 2,851* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 14,80* | € 20,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,889* | € 20,319* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,012* | € 22,338* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,98* | € 24,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|