Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelkübe l 90 l schwarz rund, L-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelkübe l 90 l schwarz rund, L-Skala
Mörtelkübe l 90 l schwarz rund, L-Skala
Artikel-Nr.:
     5417B-90069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163289227
EAN/GTIN:
     4332163289227
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Mörtelkübel • Material: aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch • Mit ergonomisch geformten Griffmulden, spezieller Randverstärkung, recycelbar und Liter-Skala • Literangabe am Rand
Weitere Informationen:
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Farbe:
schwarz
Kranbar:
Nein
Ausführung:
rund
Abmessungen Ø x H ca.:
700 x 360 mm
Inhalt ca.:
90 l
Maße Ø x H ca.:
70,0 x 36,0 cm
Artikel-Beschreibung:
Mörtelkübel
Höhe:
350 mm
Breite:
700 mm
Inhalt:
90 l
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkübel, Mörteltrog, mörtelkasten 90 l rund, mörtel kasten, mörteleimer 90l, Mörtelkübel Plastik rund 90 Ltr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 46,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 46,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.