Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit TX15 mit Bohrung L25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit TX15 mit Bohrung L25 mm
Projahn 1/4" Bit TX15 mit Bohrung L25 mm
Projahn 1/4" Bit TX15 mit Bohrung L25 mm
Projahn 1/4" Bit TX15 mit Bohrung L25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-87110
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2752
EAN/GTIN:
     4000146027523
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
1/4" Bit TX15 mit Bohrung L25 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
l:
25 mm
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
25
Mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Oberfläche:
Zink phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Werkstoff:
S2-Stahl
Qualitätsstufe::
Plus
Größe / Seize:
T15
Verwendung::
für Innen-TX-Schrauben mit stirnseitiger Bohrung
Anwendung:
PIN-Torx
Größe:
T15
Länge:
25
Aufnahme:
1/4"
Hersteller:
Projahn
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
15
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,35*
5 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,47*
2 Tage
26
1
€ 6,45*
ab € 1,05*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.