Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten 600 mm 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkasten 600 mm 5-tlg.
Werkzeugkasten 600 mm 5-tlg.
Werkzeugkasten 600 mm 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-85445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163183457
EAN/GTIN:
     4332163183457
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Stahlblech-Werkzeugkasten
  • Mit umgebördelten Kanten
  • Stahlblau pulverlackiert
Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Volumen:
24
Höhe:
200
Tiefe:
200
Breite:
600
Länge:
200
Abmessungen:
600 x 200 x 200 mm
Farbe:
blau
Außenmaterial:
Stahl
Abmessung:
600 x 200 x 200
Ausführung:
5-teilig
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugkasten 600mm 5tlg. Wesma
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,28*
€ 66,46*
2 Tage
300
€ 6,99*
ab € 52,3071*
€ 66,6771*
1 Tag
53
€ 5,90*
ab € 52,36*
€ 66,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,27*
€ 66,96*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 52,89*
€ 67,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.