Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-84026 Herst.-Nr.: 4025002160039 EAN/GTIN: 4025002160039 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselhalter • Mit 8 Aufnahmen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anzahl Aufnahmen: | 8 | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 180 mm | Breite: | 75 - 148 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,73* | € 12,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,86* | € 12,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,56* | € 13,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,60* | € 13,36* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,00* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|