Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 21"-Bügelsägen 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21 und SE-16-21-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 21"-Bügelsägen 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21 und SE-16-21-23
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 21"-Bügelsägen 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21 und SE-16-21-23
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 21"-Bügelsägen 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21 und SE-16-21-23
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 21"-Bügelsägen 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21 und SE-16-21-23
Artikel-Nr.:
     5417B-59070
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     23-21
EAN/GTIN:
     7311518012274
Suchbegriffe:
Baumsägeblatt
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
  • Speziell zum Sägen von frischem Holz
  • Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl
  • Die Hobelzahnung erleichtert das Sägen von frischem Holz
  • Höhere Standzeit mit hochfrequenz-induktionsgehärteten Zahnspitzen
  • Blatt rostschutzbeschichtet und einzeln verpackt mit Text und Grafik für die korrekte Sägeblattwahl
  • Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Blattmaterial:
Schwedenstahl, gehärtet
Blattveredelung:
Rostschutzbeschichtung
SB-Verpackt:
Nein
Zahnung:
Hobelzahnung
Anwendung:
Frisches Holz
Gewicht:
1.6 oz
Werkstoff:
Schwedenstahl
Für Handsägetyp:
Bügelsäge
Zähne geschränkt:
Ja
Ausführung:
Hobelzahnung
Bahco Nr.:
23-21
Länge:
530 mm
Blattlänge:
530 mm
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt, bügelsägeblatt 530 mm, HWS-Bügelsägeblatt 530mm Hobel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,93*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 4,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 4,10*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.