Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kantenzange 180 mm, 50 00 180-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Kantenzange 180 mm, 50 00 180-01
Knipex Kantenzange 180 mm, 50 00 180-01
Knipex Kantenzange 180 mm, 50 00 180-01
Knipex Kantenzange 180 mm, 50 00 180-01
Artikel-Nr.:
     5417B-58478
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     50 00 180-01
EAN/GTIN:
     4003773021940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beisszange 180 mm knipex
Kantenzange Nr. 5000 Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet DIN ISO 9243
Weitere Informationen:
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölghärtet
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
schwarz atramentiert
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
Typ:
Kneifzange
Gesamtlänge:
180 mm
Norm:
DIN ISO 9243
Gewicht:
320 g
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: beißzange, beisszange knipex, Kantenzange 180mm Nr.5000 EAN Knipex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.