Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Kombi-Trichter mit Sieb, Ø 160 mm, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pressol Kombi-Trichter mit Sieb, Ø 160 mm, 300 mm
Pressol Kombi-Trichter mit Sieb, Ø 160 mm, 300 mm
Pressol Kombi-Trichter mit Sieb, Ø 160 mm, 300 mm
Pressol Kombi-Trichter mit Sieb, Ø 160 mm, 300 mm
Pressol Kombi-Trichter mit Sieb, Ø 160 mm, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-56085
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810026454
EAN/GTIN:
     4103810026454
Suchbegriffe:
Kombitrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Pressol Kombi-Trichter mit Sieb, Ø 160 mm, 300 mm
 
 
Produktinformationen:
- Trichter-Ø: 160 mm
- Länge: 300 mm
- Einfüllstutzen-Ø: 22 mm
- Siebeinlage-Ø: 65 mm
- Fassungsvermögen: 1,3 l
- Trichter- und Rohrmaterial: Weißblech
- Auslaufmaterial: Polyethylen
- beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Laugen, verdünnte Säuren
- mit Überlaufrand (Spritzschutz) und Feinsiebeinsatz aus Messing (leicht zu reinigen, auswechselbar) mit Maschenweite 0,5 mm
- Messingfeinsieb
- mit ergonomischem Griff
- Tiefe: 225 mm
- Höhe: 165 mm
- Breite: 200 mm
Weitere Informationen:
Prod.Gruppe (ID):
Ausgießer
Inhalt:
1,3
Trichterlänge:
165 mm
Beständigkeit:
öl- und dieselbeständig
Auslaufrohrlänge:
300 mm
Fassungsvermögen:
1.300 ml
Hersteller:
Pressol
Auslaufform:
rund
Trichter-Ø:
160 mm
Siebmaterial:
Messing
Mit Überlaufrand:
Ja
Mit Luftnuten:
Nein
Farbe:
silber
Flexibler Auslauf:
Ja
Durchmesser:
160
Auswechselbares Sieb:
Ja
Material:
Weißblech
Abnehmbarer Auslauf:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Griff:
Ja
Marke:
neutrale Produktlinie
Volumen:
1,3 l
Höhe:
165 mm
Gesamthöhe:
225
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Auslauf-Ø:
18
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Kombi-Trichter mit Sieb 160mm Nr.02645 Pressol
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 14,88*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 14,89*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 15,54*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 12,58*
€ 15,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
490021
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.