Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Sägefeile Dreikant schmal 150 mm, Hieb 2 universell zum Schärfen


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Sägefeile Dreikant schmal 150 mm, Hieb 2 universell zum Schärfen
PFERD Sägefeile Dreikant schmal 150 mm, Hieb 2 universell zum Schärfen
PFERD Sägefeile Dreikant schmal 150 mm, Hieb 2 universell zum Schärfen
PFERD Sägefeile Dreikant schmal 150 mm, Hieb 2 universell zum Schärfen
Artikel-Nr.:
     5417B-55591
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220010396
EAN/GTIN:
     4007220010396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreikant-Sägefeile
Sägefeile
Sägefeilen
sägefeile pferd
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel.
Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen.
PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an.
Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel.
Hieb auf drei Seiten und drei Kanten.
Einhieb zum universellen Schärfen.
Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

  • Gute Abtragsleistung.
  • Lange Standzeit.
  • Vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite:
8,5
Form:
dreikant
Querschnitt:
8,5 mm
Hersteller:
PFERD
Länge:
150 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: dreikant sägefeile, WKZ-Dreikant-Sägefeile schmal1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2080
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 4,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,62*
5 Tage
2083
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 4,88*
6 Tage
2120
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,88*
€ 4,99*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.