Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Art. 9076 8 mm A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel Art. 9076 8 mm A4
Schäkel Art. 9076 8 mm A4
Schäkel Art. 9076 8 mm A4
Schäkel Art. 9076 8 mm A4
Artikel-Nr.:
     5417B-47491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377214775
EAN/GTIN:
     4043377214775
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, Edelstahl 1.4401 Gesenkgeschmiedet Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
d1:
8
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
l:
32
b:
32
a:
16
Gewinde:
links
Antrieb:
Z
max. Tragkraft:
375 kg
Norm:
9076
Ausführung:
gerade, Edelstahl
Oberfläche:
blank
Zusatz:
Form C
Werkstoffart:
Edelstahl
h 1:
32 mm
äußere Breite (ohne Bolzen):
32 mm
Anz. je Packung:
5
b1:
16 mm
Abmessung:
8 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: NIRO-Schäkel, gerade F. AISI 316 8 mm - 5/16"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.