Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Art. 9075 A4 5x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken Art. 9075 A4 5x50
Karabinerhaken Art. 9075 A4 5x50
Karabinerhaken Art. 9075 A4 5x50
Artikel-Nr.:
     5417B-46550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377214621
EAN/GTIN:
     4043377214621
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4301 Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Industrieeinsatz
Norm:
9075
d3:
1,5
Normart:
Art.
Ausführung:
Karabinerhaken
Oberfläche:
blank
max. Tragfähigkeit:
100
Zusatz:
Form C
d2:
50
d1:
5
Antrieb:
Z
DIN:
9075
Öffnung max.:
8 mm
Anz. je Packung:
5
max. Tragkraft:
100 kg
ca. kg je 100 Stück:
1,7
Artikel-Nr.:
2100400122
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Hakenöffnung:
8 mm
Abmessung:
50 x 5 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Länge:
50 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, KUS-NIRO-Feuerw.-Karabinerh. A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 5,90*
ab € 0,4662*
€ 0,7992*
2 Tage
251
20
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7992*
€ 0,95105
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,7892*
€ 0,93915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7492*
€ 0,89155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4662*
€ 0,55478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Zubehör
k.A.
964045
ab € 1,07*
Zubehör
k.A.
076645
ab € 9,61*
Zubehör
k.A.
076345
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.