Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 160
Artikel-Nr.:
     5417B-41611
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050594
EAN/GTIN:
     4006209505946
Suchbegriffe:
FASSA-10-160
Hochwertiger Fischer Porenbetonstößel GBS 10x160 mit SDS Plus-Aufnahme für die zulassungskonforme Bohrlochherstellung in Porenbeton. Bei der Verarbeitung von Fischer Langschaftdübeln SXR 10x140, SXR 10x160.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
165
Bohrerdurchmesser:
9
Durchmesser:
9
VDS-Zulassung:
ja
Schaft:
SDS-plus
PZ:
6
passend zu:
SXR 10 x 140, SXR 10 x 160
Größe:
10 x 160
Stößel:
9
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
165 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209505946
Bohrloch:
9
Hersteller:
Fischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,12*
€ 162,54*
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 163,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 137,18*
€ 169,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.