Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-36170 Herst.-Nr.: 7037 EAN/GTIN: 4014855020201 |
| | |
|
| | |
| Das Hobband LS 309 XH ist das Standardschleifband von Klingspor für den Einsatz auf Handbandschleifern. Es ist in diversen Längen und Breiten für alle gängigen Bandschleifer verschiedener Hersteller erhältlich. Geeignet ist das Spezialband mit reißfester Baumwollunterlage für die Bearbeitung von Holz, Metall, NE-Metall sowie von Farbe, Lack und Spachtel. Für die Präsentation im Handel bietet Klingspor LS 309 XH auch SB-verpackt an.
Mit dem Klingspor Hobband LS 309 XH gelingen – je nach Korngröße – der Grobschliff, der Zwischenschliff und der Feinschliff hervorragend. Die reißfeste Baumwollunterlage aus X-Baumwolle sichert eine lange Standzeit. Gleichzeitig ist sie ausreichend flexibel für den Einsatz auf Handbandschleifern und Handbandfeilen. Mit einer überlappenden Verklebung ohne Harz und Schleifkorn im Überlappbereich sind die Enden der Hobbänder sicher verbunden. So entstehen zuverlässige, belastbare Endlosbänder, wie sie auf Handbandschleifern benötigt werden.
Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Verpackung: | SB-verpackt | Nutzungsart: | Handbandmaschine | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Lack: | bedingt geeignet | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Trägermaterial: | Baumwollgewebe | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | SB-Verpackt: | Ja | Typ: | LS 309 XH | Lieferumfang: | 3 Stück | Stärke: | 100 | Staffel: | 1 | Type: | LS 309 XH | Ausführung: | S | Bandverschlussform: | F5 | Mindestmenge: | 6 Sortimente | Abmessung: | 100X560 mm | Korn: | 60 | (Breite x Länge): | 100 x 560 mm | Inhalt ca.: | 3 x Korn 60 | Höhe: | 560 | Materialanwendung: | Metall/Holz/Farbe/Lack | Bindung: | Kunstharz | Streuart: | dicht | Unterlage: | Baumwollgewebe | Hersteller: | Klingspor | Maschinentyp: | Handbandmaschine | Kornart: | Korund | Form: | F5 | Korngröße: | 60 | Breite: | 100 mm | Länge: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,81* | € 7,05* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,09* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,96* | € 7,71* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,45* | € 7,71* | | | | | 5 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,25* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|