| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-342949 Herst.-Nr.: 954054 EAN/GTIN: 4250207479864 |
| |
|
| | |
| Aus geschmiedetem Stahl mit Ratsche Für jeden Handwerker ein unentbehrlicher Helfer Kraftersparnis durch Balkenzug Unser Balkenzug ist für jeden Handwerker ein unentbehrlicher Helfer. Mit dem Balkenzug werden Hölzer einfach und schnell vorgespannt. Richten eines Dachstuhls oder andere Zimmermannsarbeiten werden vereinfacht. Vorteile: - Gesenkgeschmiedete Haken
- Keine Splittergefahr beim Einschlagen
- Gewindespindel qualitativ hochwertig
- Gummihandgriff ist ergonomisch geformt
- 320 mm Ratschenlänge für eine optimale Kraftübertragung
- Rechts- und Linkslauf möglich
- Bis zu 600 mm Spannweite
- Bewährte Top-Qualität
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Spannweite: | 600 | Hersteller: | Eurotec |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 127,12* | € 161,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,53* | € 161,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|