Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T20 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T20 10er Pack
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T20 10er Pack
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T20 10er Pack
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T20 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-33542
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2733-10
EAN/GTIN:
     4000146273319
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
1/4" Bit L25 mm TX T20 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6,3
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torx
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / DIN ISO 1173
Abtriebsgröße:
20
Klingenlänge:
25 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 3,19*
€ 4,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,85*
€ 5,66*
3 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,81*
2 Tage
33
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.